Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 SymCon® avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4.
Cheville plastique cadre W-UR 10 SymCon inox A4
ZEBRA
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2425021.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Presque pas de distorsion du corps de la cheville
- Faible couple de serrage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Caractéristiques de post-expansion fiables
Grâce à la géométrie de la vis pour cheville SymCon
Introduction de charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique de la vis pour cheville (quasiment aucun dégagement)
Faible charge de travail lors du montage
Le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés
Ne nécessite pas de rondelle en U supplémentaire et évite toute corrosion par contact
Plusieurs profondeurs d'insertion
- Béton : 3 profondeurs d'insertion (40, 50 et 70 mm)
- Maçonnerie : 2 profondeurs d'insertion (50 et 70 mm)
Agrément technique européen ATE-11/0309
Pour la réalisation de fixations dans la maçonnerie, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Système universel pour ancrage non porteur avec agrément
Convient pour la fixation de façades, plafonds ou sous-structures de toit (en bois ou en acier), canalisations, goulottes de câblage, poutres en bois, lattes en bois, supports, armoires murales, étagères, etc.
Bases d'ancrage
- Béton standard
- Béton cellulaire
- Garnissage
- Dalles alvéolées en béton précontraint
- Maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires perforées, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs de béton léger, parpaings)
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 100 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 10,5 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 60 mm |
Matière de la vis | Acier inoxydable A4 |
Empreinte intérieure | AW40 |
Forme de tête | Tête fraisée |
Homologation | ETA-11/0309 |
Paramètres de mise en œuvre : Béton et maçonnerie | ||||
Diamètre de la cheville [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | ||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 50 | 60 | 80 |
Profondeur d'encastrement du corps de la cheville | hnom [mm] | 40 | 50 | 70 |
Trou débouchant dans la pièce de fixation | df ≤ [mm] | 10,5 |
Données de performances : Maçonnerie4) Systèmes de fixations multiples non porteurs (plage de température 50°C2)/80°C3)) Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la pression, les distances entre les bords et les axes ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-11/0309 | |||||
Type de brique | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimum à la compression [N/mm2] | Fadm [kN]1)5) (pour des chevilles isolées ou un groupe de chevilles) W-UR 10 SymCon | |
Profondeur d'ancrage | hnom [mm] | 50 | 70 | ||
Tuile pleine en béton léger V, EN 771-3, DIN 18152-100 p. ex. BisoBims, Bisotherm | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,0 | 2 | 0,21 | - |
4 | 0,43 | - | |||
≥3DF (≥240x175x71) | 2 | - | 0,11 | ||
4 | - | 0,21 | |||
Brique alvéolée HLz6),, EN 771-1, DIN 105 p. ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | - | 0,34 |
20 | - | 0,57 | |||
≥12DF (≥373x240x238) | 6 | - | 0,34 | ||
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
Brique perforée POROTON T8-306)), EN 771-1, T8 : Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥248x300x249 | ≥0,6 | 4 | - | 0,17 |
6 | - | 0,26 | |||
8 | - | 0,26 | |||
Brique silico-calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p.ex. Xella | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,4 | 6 | - | 0,26 |
8 | - | 0,34 | |||
10 | - | 0,43 | |||
12 | - | 0,57 | |||
≥8DF (≥249x240x238) | 6 | - | 0,21 | ||
8 | - | 0,26 | |||
10 | - | 0,34 | |||
12 | - | 0,43 | |||
Brique creuse en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥16DF (≥498x240x238) | ≥0,7 | 2 | - | 0,17 |
4 | - | 0,34 | |||
6 | - | 0,34 | |||
Béton cellulaire EN 771-4, DIN 4165 | ≥499x100x249 | ≥0,3 | 2 | - | 0,18 |
3 | - | 0,26 | |||
4 | - | 0,34 | |||
5 | - | 0,42 | |||
6 | - | 0,5 | |||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la pression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-11/0309. 5) La géométrie de la brique doit être comparée à ce qui est indiqué dans l'agrément ATE-11/0309. 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure. |
Données de performances : Dalles alvéolaires en béton précontraint Systèmes de fixations multiples non porteurs | |||||
Diamètre d'ancrage | [mm] | W-UR 10 SymCon | |||
Epaisseur du miroir | d0 [mm] | 25 | 30 | 35 | 40 |
Dalles alvéolaires en béton précontraint1) Fadm ≥ C30/37 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
50 °C2)/80 °C3) | |||||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |
Données de performance pour point de fixation individuel | |||||
Diamètre de la cheville [mm] | Würth W-UR 10 Symcon | ||||
Charge admissible en traction axiale1) sur une cheville seule sans influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) acier zingué | Nadm [kN] = C20/252) | 30 °C2)/50 °C3) | 2,6 | 2,6 |
50 °C2)/80 °C3) | 2,4 | 2,4 | |||
Zone de compression (béton non fissuré C20/252) s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm) acier zingué | 30 °C2)/50 °C3) | 2,6 | 2,6 | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,6 | 2,6 | |||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 450 mm) acier zingué | Vadm [kN] = C20/25 | 30 °C2)/50 °C3) | 5,4 | 5,0 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 450 mm) acier zingué | 30 °C2)/50 °C3) | 5,4 | 5,0 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,5 | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,14 | ||||
Valeurs caractéristiques | |||||
Entraxe minimum | smin [mm] | 50 | |||
Entraxe | scr,N [mm] | 135 | |||
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 60 | |||
Distance au bord | ccr,N [mm] | 70 | |||
Epaisseur minimale du support | hmin ≥ [mm] | 110 | |||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10,0 | |||
Diamètre des taillants du foret | dcoupe ≤ [mm] | 10,45 | |||
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 | |||
Longueur de la cheville dans le trou percé | hnom ≥ [mm] | 70 | |||
Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 10,5 | |||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'Annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme |