Cheville plastique pour cadre W-UR 8
Cheville plastique, W-UR 8, vis TF acier zingué
CHEVILLE WUR FRAISÉE- 8 X 100MM
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Presque pas de distorsion du corps de la cheville
- Faible couple de serrage de la vis pour cheville
- "Légère" expansion de la cheville
Capacités de charge élevées
Expansion dans quatre directions
2 profondeurs d'ancrage
Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
Installation plus simple
Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée
Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
Montage traversant
Avis technique Z-21.2-1838
Agrément technique européen ETA-08/0190
Résistance au feu :
Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)
Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41274.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41273.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41270.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41268.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41275.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Système universel pour ancrage non porteur avec agrément
Pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, cornières, profils, étagères, etc.
Bases d'ancrage
- Béton standard
- Maçonnerie (tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, tuiles pleines et blocs pleins de béton léger, briques de béton, béton cellulaire), plafonds en briques, dalles alvéolaires en béton précontraint, béton cellulaire renforcé, plaques de plâtre
L'utilisation d'une vis en acier zingué peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture ou revêtement adapté).
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 100 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8,5 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 50 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW30 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête fraisée |
Homologation | ETA-08/0190 |