Cheville plastique W-FRAH 10 avec vis inox A4
Cheville plastique W-FRAH 10 avec vis inox A4
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 260 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 190 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 11 mm |
Classe de résistance au feu | R90 |
Diamètre de vis | 7 mm |
Longueur de vis | 265 mm |
Homologation | ETA |