Cheville à ressort type W-FKW avec bouchon de centrage
Cheville à ressort W-FKW
CHEVILLE A RESSORT W-KFW 10
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par détente du ressort
- Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- Les griffes d'accroche évitent la rotation de la cheville lors de la mise en œuvre
- Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de reprise de charge importante suivant la nature du support
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de lavabos, WC suspendus, petits chauffe-eau, urinoirs, structures de support, etc. Le bouchon sert à obturer le trou de perçage et à centrer la tige filetée
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 180 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 14 mm |
Profondeur de la paroi creuse min.(h) | 90 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 30 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 140 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Entretoise en caoutchouc, douille-raccord et écrou hexagonal |
Force de rupture de l'ancrage (défaillance F) | 11 kN |
Type de filetage | Filetage métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!