Cheville à frapper W-SD
Cheville à frapper W-SD
CHEVILLE METALLIQUE W-DM
Art. N° 0905700400
EAN 4011231852371
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le foret à butée de profondeur doit être utilisé
Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.
- Type d'installation : Montage traversant
- Faible profondeur de perçage (W-SD 6 : 32 mm ; W-SD 6L : 42 mm ; W-SD 8 : 43 mm)
- Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)
- Faible diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
- Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton
Agrément technique européen ATE-07/0138
Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.
Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton, suspensions et habillage de plafonds légers ou suspendus
Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression). La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques ; W-SD (en acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Pour la fixation de rails métalliques, suspentes à coulisse, bandes perforées, plafonds suspendus, raccords, lattes de toit, panneaux ignifugés, etc.
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) (l) | 38 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 4 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6,0 mm |
Entraxe pour fixation multiple (scr) | 200 mm |
Distance au bord pour fixation multiple (ccr) | 150 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 32 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 26 mm |
| Données de performances | |||
| Diamètre de la cheville [mm] | 6 | 6L | |
| Chevillage redondant non structurel dans le béton (quelle que soit la direction de la charge) | Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/601) | 0,8 | 1,4 |
| Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 2,1 | 4,4 |
| Charge admissible en cas d'exposition au feu (rapport technique TR 020) Pour l'entraxe et les distances au bord, voir l'Agrément Technique européen ATE-07/0138 | R30 ; Fadm [kN]2) | - | 0,8 |
| R60; Fadm [kN]2) | - | 0,5 | |
| R90; Fadm [kN]2) | F90 = 0,35 inclus dans Z-21.1-917 | 0,3 | |
| R120; Fadm [kN]2) | - | 0,2 | |
| Valeurs caractéristiques | |||
| Entraxe minimum | scr [mm] | 200 | 200 |
| Distance au bord minimum | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Epaisseur minimale du support | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Longueur d'ancrage effective | hef [mm] | 26 | 36 |
| Diamètre de perçage nominal 3) | d0 [mm] | 6,0 | 6,0 |
| Diamètre des arêtes de coupe3) | dcoupe ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 = [mm] | 32 | 42 |
| Trou traversant dans le composant à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!