Cheville à boulonner
Manchon à visser au sol
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- > 80 mm
- Matériau : acier
- Surface : Galvanisé à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de support pour montant pour structures extérieures secondaires en bois légères non porteuses (p. ex. panneaux pare-vue)
Fixations adaptées :
- Vis à bois ou ASSY 3.0 combi D = 10 mm
- Goujons recommandés (M10) pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Design | A des fins non statiques |
Forme | Carré |
Nombre de trous D 11 mm | 4 PCS |
Hauteur | 152 mm |
Convient pour section transversale de montant min. | 80x80mm |
Format de la plaque de base | 115 x 65 x 2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Standard de surface | DIN EN ISO 1461 |
Classe d'utilisation | 3 |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids | 1182 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!