Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex

Chemikalienschutzhandschuh Chloropren/ Latex
SHTZHNDSHH-CHEM-NEOPREN/LATEX-GR9

Art.-Nr. 089943582

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex

Art.-Nr. 089943582

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innenseitige Baumwollbeflockung
  • 100% flüssigkeitsdicht

  • Hervorragende Griffigkeit durch Rautenprofil an Handinnenfläche und Fingerspitzen

  • Lebensmittelgeprüft
Anwendungsgebiet
  • Industrielle Wartungs- und Reinigungsarbeiten

  • Handhabung von Pflanzenschutzmittel und Agrarchemikalien

  • Reinigungs- und Handhabungstätigkeiten in der Lebensmittelindustrie

  • Bauchemikalien in den Bereichen Dichten, Kleben, Reinigen und Fugen

  • Im Innenausbau auch als Fliesenlegerhandschuh zu verwenden

Größe

9

Werkstoff

Chloropren-Latex

Innenausstattung

Baumwollbeflockung

EN-Norm

388
374
420

Kategorie

III

Länge

320 mm

Materialstärke

0,67 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,03 mm

Farbe

Blau
Gelb

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen