Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren/ Latex
SHTZHNDSHH-CHEM-CHLOROPREN/LATEX-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100% flüssigkeitsdicht
- Hervorragende Griffigkeit durch Rautenprofil an Handinnenfläche und Fingerspitzen
- Lebensmittelgeprüft
Datenblätter(X)
- Industrielle Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Handhabung von Pflanzenschutzmittel und Agrarchemikalien
- Reinigungs- und Handhabungstätigkeiten in der Lebensmittelindustrie
- Bauchemikalien in den Bereichen Dichten, Kleben, Reinigen und Fugen
- Im Innenausbau auch als Fliesenlegerhandschuh zu verwenden
Größe | 10 |
Werkstoff | Chloropren-Latex |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 320 mm |
Materialstärke | 0,67 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |
Farbe | Blau |