Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
SHTZHNDSHH-CHEM-NITRIL-M.TRAEGER-GR8
Art.-Nr. 0899435808
EAN 4062856092703
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Tragekomfort durch Polyamid-Trägergewebe
- Flüssigkeitsdichte Nitrilbeschichtung mit angerauter Handinnenfläche
- Optimale Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Arbeitsbereichen
- Gute mechanische Beständigkeit
- Optimaler Schutz gegen Nässe und Chemikalien
Datenblätter(X)
Größe | 8 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Polyamid-Trägergewebe |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407 |
Kategorie | III |
Länge | 345 mm |
Materialstärke | 1,3 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,1 mm |
Farbe | Grün, Schwarz |