Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
SHTZHNDSHH-CHEM-CHLOROPREN-330MM-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innenseitige Baumwollbeflockung
- Sicherer Griff durch Rautenprofil
- Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Laugen, Öle und Fette
- Gute mechanische Beständigkeit
- Lebensmittelgeprüft
Datenblätter(X)
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien in der Landwirtschaft
- Kühl- und Schneidöle
- Arbeiten in der Galvanik
Größe | 8 |
Werkstoff | Chloropren |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 330 mm |
Materialstärke | 0,68 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |
Farbe | Schwarz |