Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
SHTZHNDSHH-CHEM-VINYL-350MM-GR10
Art.-Nr. 0899430
EAN 4011231843515
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr guter Nass- und Trockengriff durch Mikro-Rauung an den Handflächen
- 100% flüssigkeitsdicht
- Kälte- und wärmeisolierendes Jerseyfutter
Datenblätter(X)
- Mittlere mechanische Belastung im Nässebereich
- Chemikalienschutz
- Gefahrguttransporte
- Tanklastzugfahrer
- Chemikalien- und Flüssigkeitshandhabung
- Fischerei und Fischverarbeitung
- Entsorgungsbetriebe
- Reinigungsarbeiten
- Landwirtschaft
- Kältearbeiten
Größe | 10 |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Innenausstattung | Baumwoll-Jerseyfutter |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374, EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 350 mm |
Materialstärke | 1,80 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |
Farbe | Grün |