Chemical injection mortar WIT-PE 510
Chemical injection mortar WIT-PE 510
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte
Verpakking | Koker |
Inhoud | 585 ml |
Geschikt kitpistool | HandyMax 585 ml, Kitpistool MULTI, Persluchtkitpistool 585 ml, Accukitpistool 585 ml |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | 5 tot 40 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding |
Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden | -40 tot 70 °C / na volledige uitharding |
Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max. | 43 °C |
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max. | 70 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Goedkeuring | ETA-20/1037, ETA-20/1038 |
Chemische basis | Puur hars, styreenvrij |
Kleur | Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!