Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chemical injection mortar WIT-PE 510

Chemical injection mortar WIT-PE 510

Art. N° 5918615585

EAN 4062856827596

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chemical injection mortar WIT-PE 510

Art. N° 5918615585
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
Standard pure epoxy mortar with a long working time and for large effective anchorage depth - ideal for bonded anchors as well as for post-installed rebar connections in concrete
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de récipient

Cartouche

Contenu

585 ml

Pistolet d'extrusion adapté

HandyMax 585 ml, Pistolet MULTI, Pistolet pneumatique (585 ml), Pistolet d'extrusion à batterie 585 ml

Température de traitement min./max./conditions

5 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Température ambiante min./max. selon conditions

-40 jusqu'à 70 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

43 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

70 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Homologation

ETA-20/1037, ETA-20/1038

Base chimique

Epoxy pure, sans styrène

Couleur

Gris

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible pneumatique WIT-SDD

TUBE PR BUSE DE SOUFFLAGE 20 MM

Pour le nettoyage des trous de perçage à l'air comprimé. Comprend un raccord fileté et pneumatique prémonté
x 1 pcs
Valve coulissante manuelle

RACCORDS RAPIDE ROBINET

Pour le nettoyage de trous de perçage à l'air comprimé (avec embout mâle et coupleur à griffes pré-assemblés). Pour le raccordement du flexible pneumatique WIT-SDD à un compresseur.
x 1 pcs
Flexible pneumatique WIT-SDD

TUBE PR BUSE DE SOUFFLAGE 10 MM

Pour le nettoyage des trous de perçage à l'air comprimé. Comprend un raccord fileté et pneumatique prémonté
x 1 pcs
Pistolet dextrusion, WIT-MULTI

ANC-PISTOLET EXTRUSION-(WIT-MULTI)

Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et cartouches silicone
x 1 pcs
Pistolet dextrusion sans fil WIT

PISTOLET MORTIER LI-ION 18 V WIT 585

Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT
x 1 pcs
Pistolet dextrusion pour scellement chimique

APPLGUN-PN-(WIT-385/585ML)

Version pneumatique
x 1 pcs
Pistolet dextrusion Handymax, 585 ml

PISTOLET HANDYMAX 585 ML

Equipé d'un démultiplicateur pour une plus grande facilité d'utilisation
x 1 pcs
Mélangeur WIT-MX pour les systèmes de scellement Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

BEC MELANGEUR PR WIT-PE 1000

x 20 pcs
Adaptateur pour brosse nettoyante

ADAPT.-PR ECOUVILLON-WIT-PE500-PLUS

Pour brosses nettoyantes REBAR et WIT-RB (béton multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Poignée Pour brosses de nettoyage

POIGNEE POUR BROSSE NETTOYANTE M8

Pour le nettoyage des trous de perçage des systèmes d'injection et de cartouche
x 1 pcs
Extension Pour brosse de nettoyage avec filetage de raccordement M8

RALLONGE-PR ECOUVILLON-FILETE M8X34CM

Pour brosse nettoyante WIT-RB (béton Multi WIT-UH 300) et brosse nettoyante REBAR (WIT-PE 500, WIT-VM 250 polyvalent, REBAR)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 10

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 12

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 14

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 18

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 22

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 28

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 pcs
Brosse nettoyante Pour béton et REBAR avec filetage de raccordement M8 WIT-RB

ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 35

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible de lave-glace

TUYAU CARB.PU TRANSLU.ORSY 12,0X16,0

Flexible et transparent
x 20 pcs
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Extension pour bec mélangeur
x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT INJECTION-(WIT-IA M24)-D27MM

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 31

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 13

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 15

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 17

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 19

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 24

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION WIT-VS 35

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION WIT-VS 40

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION WIT-VS 22

x 10 pcs
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

RALLONGE-INJECTION-(WIT-MV14-28)-16X2000

Extension pour bec mélangeur
x 20 pcs
Extension pour bec mélangeur WIT-MV, flexible

RALLONGE-INJECTION-(WIT-MV8-12)-10X2000

Extension pour le bec mélangeur
x 10 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.