Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Checkpoint® Radmutterindikator

Sicherheitsanzeiger Checkpoint
SIHANZEIG-GELB-FLUORES-B44MM-SW30MM

Art.-Nr. 0879010030
EAN 4067992084629
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Visuelle Indikatoren zur Erkennung lockerer Radmuttern

Hergestellt aus reinem Polymer, beständig gegen Wasser, Straßensalz, Öl, Reinigungsmittel und die meisten weiteren Lösungsmittel oder Verunreinigungen.



  • Enthält einen UV-Stabilisator für eine längere Lebensdauer am Fahrzeug

  • Schmilzt durchweg bei 125 °C, um auf Überhitzungsprobleme der Räder hinzuweisen, z. B. Probleme mit Bremsen oder Lagern

  • Verfügt über 48 Zähne
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Radmutterindikatoren im gleichmäßigen Muster auf den Radmuttern montieren. Bei einer Unterbrechung des Musters die Ursache wie erforderlich ermitteln.

Breite

7 mm

Schlüsselweite

30 mm

Farbe

Gelb

Produktgewicht (per Stück)

3.950 g

Werkstoff

Polypropylen/Polyethylen/Ethylenvinylacetat

Schmelztemperatur

125 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen