Checkpoint® Kerékanya jelző
Biztonsági érzékelő, Checkpoint
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Eredeti polimerből készült, ellenálló vízzel, útszóró sóval, olajjal, mosószerekkel és a legtöbb egyéb oldószerrel vagy szennyezőanyagokkal szemben.
- UV-stabilizátort tartalmaz, mely járműre való felszerelés után meghosszabbítja az élettartamot
- Pontosan 125 °C-on olvad, ezzel jelzi, ha bármilyen olyan probléma lép fel, mely a keréktárcsák túlhevülését okozza, pl. fék- vagy csapágyproblémákat
- 48 foggal
Adatlapok(X)
Helyezze a kerékanya jelzőt a kerékanyákra egységes séma szerint, és ha a sémában valamilyen zavar keletkezik, vizsgálja ki az okát szükség szerint.
Szélesség | 7 mm |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Szín | Sárga |
Terméktömeg (darabonként) | 3.950 g |
Anyag | Polipropilén/polietilén/etilén-vinil-acetát |
Olvadási hőmérséklet | 125 °C |