Chave dinamométrica, quadrado trespas, cab fina
Chave dinamométrica, quadrado trespas, cab fina
CHAVE DINAMOMETRICA 3/8. 20-100NM
Art. 071471 21
EAN 4011231722971
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 20-100 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 15-80 lbf.ft |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Binário do valor da escala | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Comprimento (L1) | 350 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 330 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 22 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 33 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 37 mm |