Chave dinamométrica de 1/2"
Chave dinamométrica, roquete, cabeça fina
CHAVE DINAMOMETRICA 1/2. 20-100NM
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Precisão de ± 3% do valor definido, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789:2003
- Ajuste fácil e preciso através de rotação do punho
- Quadra reversível e/ou de encaixe
- Escala em Nm e também em lbf/ft.
- Percetibilidade acústica e tangível ao atingir o binário evita o aperto excessivo dos parafusos
- Punho antiderrapante de 2 componentes
- Com declaração de conformidade
As chaves dinamométricas são ferramentas de precisão que têm de ser inspecionadas regularmente com equipamento de medição adequado e, se necessário, ajustadas. Recomendamos a calibração anual por parte dos nossos serviços técnicos.
Fichas Técnicas(X)
Após a utilização, aliviar a mola e colocar no valor mínimo.
Tamanho da ponta | 1/2" |
Intervalo mín./máx. de medição de binário | 20-100 Nm |
Intervalo mín./máx. de medição de binário (imperial) | 15-80 lbf.ft |
Adequado para aperto para a direita | Sim |
Adequado para aperto para a esquerda | Sim |
Binário do valor da escala | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Comprimento (L1) | 350 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 330 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 22 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 37 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 37 mm |