Chave de fendas curta com fenda AW
Chave de fendas curta, corpo sextavado e fenda AW
Art. 061321720
EAN 4038898272489
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Ideal para áreas de difícil acesso devido ao curto tamanho
- Transmissão de força melhorada, vida útil mais longa e excelente centramento graças à fenda AW
- Corpo sextavado extremamente robusto, com revestimento cromado mate para proteção contra a corrosão
- O melhor encaixe possível no parafuso graças à ponta Black Point
- O código de cores indica imediatamente o tamanho que está a ser utilizado
- O cabo de 2 componentes, com a sua forma ergonómica, material exterior macio e lados achatados, garante uma excelente transmissão de força e um trabalho sem esforço
- Identificação rápida e fácil da chave de fendas correta graças ao símbolo do encaixe e à medida da chave no cabo
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | AW20 |
Comprimento da lâmina (A) | 25 mm |
Comprimento da pega (B) | 62 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |