Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chaussures de sécurité montantes S3 Heat

Chaussures de sécurité montantes, S3, Heat

Art. N° M422135045

EAN 4251012158296

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chaussures de sécurité montantes S3 Heat

Art. N° M422135045
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
Ces bottes de sécurité offrent un confort exceptionnel et des semelles extérieures durables.
  • Cuir respirant, inserts en tissu

  • Doublure intérieure en tissu

  • Capuchons de protection en acier au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation

  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc HRO SRC, largeur de confort 11 (coupe large)

  • Environ 730 g par botte en taille 42
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour :


  • Les électriciens (tension < 1 000 volts)

  • Les installations de chauffage et de ventilation

  • Les ateliers de mécanique automobile

  • La menuiserie/l'ébénisterie

  • L'ingénierie mécanique

  • L'ingénierie publique

  • La construction intérieure

  • La construction en acier et en métal léger

  • Le plâtrage

  • La pose de cloisons sèches

  • Les travaux publics

  • L'ingénierie civile

Couleur

Noir, Rouge

Taille

45

Matériau d'empeigne de chaussure

Cuir avec insert en textile

Catégorie de sécurité

S3

Normes

ISO 20345, SRC , HRO

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Taille de chaussure UK

10