Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Chassisband

Chassisbinder
KBLBIND-KST-CHASSIS-7,6X375MM

Art.-Nr. 0502501

EAN 4011231434904

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Chassisband

Art.-Nr. 0502501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Wieder lösbar, wenn nur locker gebündelt wird

  • Kann beidseitig geschlossen werden, da beide Seiten verzahnt sind

  • Witterungsstabilisiert, auch im Freien unter Sonneneinwirkung einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeugbau

Breite

7,6 mm

Länge (L)

375 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange LIGHT für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-(KBLBIND-1)-L160MM

Zum spannen und ablängen von Kunststoffkabelbinder