Charnière invisible Tiomos Mini 95
Charnière invisible Tiomos Mini 95 Click-on
CHARNIERE TIOMOS MINI 95
GRASS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec petit logement de boîtier (diamètre 26 mm)
- Vis sans fin filetée pour un réglage aisé de la profondeur
- Réglage 3D avec embase compatible
- Bras de charnière affleurant
- Sans amortissement intégré
Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | en applique |
Coude | 3 mm |
Amortissement | Non |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Perçage de trous | 36/7,5mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 95 Degré |
Profondeur de pot pour charnière | 11.8 mm |
Toutes les dimensions sont en mm | |||||||||||||||||
Hauteur de plaque de fixation 2 | Hauteur de plaque de fixation 9,5 | Hauteur de plaque de fixation 19 | |||||||||||||||
18,0 | 0 | 9,0 | 6 | 8 | 9 | 2,0 | 19 | ||||||||||
17,0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 3,0 | 19 | 21 | |||||||||||
16,0 | 0 | 8,0 | 8 | 9 | 4,0 | 19 | 21 | ||||||||||
15,0 | 0 | 2 | 3 | 7,5 | 9,5 | 5,0 | 21 | ||||||||||
14,0 | 2 | 3 | 7,0 | 8 | 9 | 6,0 | 21 | ||||||||||
13,0 | 2 | 3 | 6,5 | 9,5 | |||||||||||||
12,0 | 3 | 6,0 | 9 | ||||||||||||||
5,5 | 9,5 |
22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 5.2 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | ||
20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | ||
18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||
16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Ecart minimum | Cadre minimal (f) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!