Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110/30 E Avec amortissement intégré

Charnière invisible Grass Tiomos 110/30E Impresso
TIOMOS S-C -30°E IMPRESSO 110° 48/52
GRASS

Art. N° F017139506
EAN 9003012984109
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
  • Pour caissons coudés à 30°, rentrant

  • Montage du bloc sans outil

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée

  • Réglage 3D avec plaque de montage compatible

  • Virtuellement sans raccord


Disponible en deux configurations :


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Rentrante

Amortissement

Oui

Ressort

Oui

Type de montage

Sans outil

Perçage de trous

52/5,5mm et 48/6mm

Convient pour les armoires de coin

30 Degré

Finition

Nickelé

Matière de la coupelle

Acier

Matière du bras de charnière

Fonte de zinc

Angle d'ouverture

110 Degré

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0

GRASS
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

GRASS
S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
Serrure à clip TIOMOS

CLIPLOK-F.HNGE-TIOMOS

GRASS
Aucun desserrage involontaire entre le bras de charnière et la plaque de montage