Charnière invisible Nexis 90 à clipser
Charnière invisible Grass Nexis90 Click-on 40 mm
NEXIS PORTE EPAISSE Ø40MM PAN. MIT.
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Angle d'ouverture : 90°
- Epaisseur de porte jusqu'à 42 mm
- Pour portes épaisses
- Pour portes profilées lourdes
Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Paroi centrale |
Automatique | Oui |
Type de montage | A visser |
Perçage de trous | 52/5,5mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 42 mm |
Angle d'ouverture | 90 Degré |
Distance pot pour charnière min./max. | 3-11 mm |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!