Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Charnière d'abattant TIOMOS

Charnière d'abattant Tiomos
CHARNIERE ABATTANT TIOMOS

Art. N° F053139690

EAN 4062856276370

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Charnière d'abattant TIOMOS

Art. N° F053139690
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
Recouvrement jusqu'à 19 mm
  • Angle d'ouverture 90°

  • Pour abattants jusqu'à 21 mm d'épaisseur

  • Profil étroit

  • Réglage en 3 dimensions
Indication

Abattants et éléments bas fixés à l'aide de vis à bois aggloméré, ∅ 3,5 x 15 mm.


Dimensions des charnières et calcul du jeu conforme aux réglages d'usine.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

en applique

Amortissement

Non

Ressort

Non

Type de montage

A visser

Convient pour épaisseur de porte min./max.

14-21 mm

Finition

Nickelé

Matière

Fonte de zinc

Angle d'ouverture

90 Degré

Ecart minimum (F)
Force de pliage (TS) 14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1,5
21 2,5
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction

FLPHOLD-MINI-(TYPE-DW4)

Convient pour un poids d'abattant compris entre 1,4 et 15,5 kg et une hauteur d'abattant comprise entre 200 et 480 mm