Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chariot de marquage de lignes

Chariot de traçage
CHARIOT DE TRACAGE

Art. N° 0891198

EAN 4024835121170

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chariot de marquage de lignes

Art. N° 0891198
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
Chariot de traçage pour marquage de lignes avec traceurs de lignes Art. N° 0893 199 10, 0893 199 11 et 0893 199 12

Permet un travail simple et propre


  • Démarcation précise des lignes

  • Tracé rectiligne

  • Support réglable en hauteur pour régler la largeur du flux de pulvérisation avec une échelle graduée

  • Support réglable centralement et latéralement pour le marquage des lignes et des bordures


Produit ergonomique, facile à utiliser


  • Poignée réglable en hauteur

  • La poignée peut être montée à droite ou à gauche

  • Barre pour indiquer la direction


Largeur du flux de pulvérisation :

40–110 mm



3 supports pour aérosols de rechange

Indication

Lors de la commande du chariot de traçage de lignes, commander la tête de pulvérisation Art. N° 0891 199 séparément.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tête de pulvérisation pour chariot de traçage

EMBOUT-MARQUER-DE-LIGNE

Pour appliquer la peinture à partir du traceur de ligne dans le chariot de traçage.
x 12 pcs
Traceur de ligne

TRACEUR-DE-LIGNES-BLANC-500ML

Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage
Traceur de ligne

TRACEUR-DE-LIGNES-JAUNE-500ML

Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage
Traceur de ligne

TRACEUR-DE-LIGNES-ROUGE500ML

Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage