Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Charging station with power supply for WLH 1.8

Charging station with power supply for WLH 1.8

Cikksz. 0827940418

EAN 4065233074354

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Charging station with power supply for WLH 1.8

Cikksz. 0827940418
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
IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Min./max. névleges feszültség

100 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Vezetékhossz

120 cm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk