Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Charging station Smart cPµ2

Charging station Smart cPµ2

Art.-nr. 9501650201

EAN 4065746557719

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Charging station Smart cPµ2

Art.-nr. 9501650201
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

230-400 V

Frequentie

50 Hz

Aantal fasen laadstation

1-3

Min./max. laadstroom

3,7-11 kW

Min./max. laadstroom

6-16 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 50 °C

Plug voertuigzijde

Type-2

Totale lengte van oplaadkabel

8 m

Ontwerp laadkabel

Glad

Kabelaansluiting

5 x 4 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Geschikt voor nominale kabeldoorsnede

2,5–4 mm²

Toepassingsgebied

Binnen, Buitenshuis

EVU-regeling

Ja

Energiebeheer (laadstation)

Dynamisch mogelijk met slimme meter

Interface

RS485, LAN RJ45, OCPP 1.6, USB 2.0 type A

Overig standaard

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Uitvoering energiemeter

MID

Nominale stroom

16 A

Overmatige PV-oplading

Ja

Communicatie PV-systemen

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Beschermklasse IP

IP 54

Max. aardlekbeveiliging DC

6 mA DC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Breedte

196 mm

Hoogte

283 mm

Diepte

88 mm

Productgewicht (per stuk)

3600,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Energy management system f. charging station

ENERGMNGTSYS-ECB1LR-SMARTMETER MP+EXTERN

x 1 st
Kabelhaspel Voor laadkabels van elektrische autos

CBLREEL-RETRACT-(F.CHRGCBL-ELVEH)

Automatisch oprollen van de laadkabel
x 1 st
Wall bracket for charging cable

WLBRKT-(F.CHRGCBL)