Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Charging station Smart cPµ2

Charging station Smart cPµ2

Cod. art. 9501650201

EAN 4065746557719

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Charging station Smart cPµ2

Cod. art. 9501650201
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min/max

230-400 V

Frequenza

50 Hz

Numero di fasi della stazione di ricarica

1-3

Alimentazione di ricarica min/max

3,7-11 kW

Corrente di carica min/max

6-16 A

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 50 °C

Innesto lato veicolo

Tipo -2

Lunghezza complessiva cavo di ricarica

8 m

Tipo di cavo di ricarica

Superficie liscia

Attacco cavo

5 x 4 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Per sezione trasversale cavo nominale

2,5 - 4 mm²

Area di applicazione

Interni, All'aperto

Comando EVU

Gestione dell'alimentazione (stazione di ricarica)

Dinamica possibile con Smart Meter

Interfaccia

RS485, LAN RJ45, OCPP 1,6, USB 2,0 tipo A

Altro standard

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Versione contatore di energia

MID

Corrente nominale

16 A

Carica PV eccessiva

Sistemi di comunicazione FV

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Classe di protezione IP

IP 54

Protezione corrente residua max CC

6 mA/CC

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Larghezza

196 mm

Altezza

283 mm

Profondità

88 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3600,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Energy management system f. charging station

ENERGMNGTSYS-ECB1LR-SMARTMETER MP+EXTERN

x 1 pz.
Avvolgicavo Per i cavi di carica per veicolo elettrico

AVVOLGIC-P/CAVO-RICAR-VETTUR-ELETTR

Riavvolgimento automatico del cavo di ricarica
x 1 pz.
Staffa a muro Per cavi di ricarica e altre tubazioni e tubi flessibili

SUPPORTO-A-MURO-CAVI-RICARIC-AUTO-ELETTR