Charging station Smart cPµ2
Charging station Smart cPµ2
Art. N° 9501650201
EAN 4065746557719
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée min./max. | 230-400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Nombre de phases de la station de charge | 1-3 |
Puissance de charge min./max. | 3,7-11 kW |
Courant de charge min./max. | 6-16 A |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 50 °C |
Prise du côté du véhicule | Type-2 |
Longueur totale du câble de charge | 8 m |
Conception du câble de charge | Lisse |
Raccordement de câble | 5 x 4 mm² - L1/L2/L3/N/PE |
Adapté à la section de câble transversale nominale | 2,5 - 4mm² |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Commande EVU | Oui |
Gestion de l'alimentation (station de charge) | Dynamique possible avec le compteur intelligent |
Interface | RS485, LAN RJ45, OCPP 1,6, USB 2.0 type A |
Autre norme | CEI 62196-2, CEI 61851 |
ISO | 15118 |
Version de compteur d'énergie | MID |
Courant nominal | 16 A |
Charge PV excessive | Oui |
Communication systèmes PV | Fronius, Kostal, SMA, RCT |
Indice de protection IP | IP 54 |
Protection de courant résiduel CC max. | 6 mA/CC |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Largeur | 196 mm |
Hauteur | 283 mm |
Profondeur | 88 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3600,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!