Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Charging station Professional cPH2

Charging station Professional cPH2

Varunr. 9501650210
EAN-nummer 4065746554121
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Min./max. ingångsspänning

230-400 V

Frekvens

50 Hz

Antal faser laddstation

1-3

Min./max. laddningseffekt

3,7-22 kW

Min./max. laddningsström

6-32 A

Åtkomstkontroll

RFID

RFID-frekvens

13.56 MHz

Min./max. temperaturområde, villkor

-25 till 50 °C

Uttagstyp

Typ 2

Kabelanslutning

5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Lämplig för nominellt kabeltvärsnitt

6 - 10 mm²

Användningsområde

Inomhus
Utomhus

EVU-kontroll

Yes

Strömhantering (laddstation)

Dynamic

Gränssnitt

LAN RJ45
WLAN

Annan standard

IEC 62196-2
IEC 61851

ISO

15118

Version energimätare

ME
MID

Nominell ström

32 A

För mycket PV-laddning

Yes

Kommunikation PV-system

Fronius
Kostal
SMA
RCT

IP-skyddsklass

IP 54

Max. jordfelskydd DC

6 mA/DC

Skyddsklass

Skyddsklass II/skyddsisolering

Bredd

400 mm

Höjd

477 mm

Djup

164 mm

Produktvikt (per artikel)

8140 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Retractable cable reel for EL veh. charging cable

CBLREEL-RETRACT-(F.CHRGCBL-ELVEH)

Automatic rewind of the charging cable
x 1 Antal
Wall bracket for charging cable

WLBRKT-(F.CHRGCBL)

x 1 Antal
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20-A4M

For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
x 1 Antal
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
x 1 Antal
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-4M

For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
x 1 Antal
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-5M

For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
x 1 Antal
Charging cable for electric vehicle mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

For charging electric or hybrid vehicles with type 2 interface
x 1 Antal
Energy management system f. charging station

ENERGMNGTSYS-ECB1LR-SMARTMETER MP+EXTERN