Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Charging station Professional cPH2

Charging station Professional cPH2

Cod. art. 9501650210

EAN 4065746554121

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Charging station Professional cPH2

Cod. art. 9501650210
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
For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso min/max

230-400 V

Frequenza

50 Hz

Numero di fasi della stazione di ricarica

1-3

Alimentazione di ricarica min/max

3,7-22 kW

Corrente di carica min/max

6-32 A

Controllo accesso

RFID

Frequenza RFID

13,56 MHz

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 50 °C

Tipo di presa

Tipo 2

Attacco cavo

5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE

Per sezione trasversale cavo nominale

6 - 10 mm²

Area di applicazione

Interni, All'aperto

Comando EVU

Gestione dell'alimentazione (stazione di ricarica)

Dinamica

Interfaccia

RS485, USB 2,0 tipo A, LAN RJ45, OCPP 1,6, WLAN

Altro standard

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Versione contatore di energia

ME, MID

Corrente nominale

32 A

Carica PV eccessiva

Sistemi di comunicazione FV

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Classe di protezione IP

IP 54

Protezione corrente residua max CC

6 mA/CC

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Larghezza

400 mm

Altezza

477 mm

Profondità

164 mm

Peso prodotto (per pezzo)

8140,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Energy management system f. charging station

ENERGMNGTSYS-ECB1LR-SMARTMETER MP+EXTERN

x 1 pz.
Avvolgicavo Per i cavi di carica per veicolo elettrico

AVVOLGIC-P/CAVO-RICAR-VETTUR-ELETTR

Riavvolgimento automatico del cavo di ricarica
x 1 pz.
Staffa a muro Per cavi di ricarica e altre tubazioni e tubi flessibili

SUPPORTO-A-MURO-CAVI-RICARIC-AUTO-ELETTR

x 1 pz.
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICARIC-EV-MODE3-T2-T2-32A-4,6KW-4M

Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2
x 1 pz.
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICAR-EV-MODE3-T2-T2-20A-4,6KW-7,5M

Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2
x 1 pz.
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICARICA-EV-MODE3-T2-T2-32A-4M

Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2
x 1 pz.
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICARIC-EV-MODE3-T2-T2-32A-22KW-5M

Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2
x 1 pz.
Cavo di carica modalità 3 T2/T2

CAVO-RICAR-EV-MODE3-T2-T2-32A-22KW-7,5M

Per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi con interfaccia di tipo 2