Charging station Professional cPH2
Charging station Professional cPH2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada mínima/máxima | 230-400 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Número de fases de la estación de carga | 1-3 |
Potencia de carga mín./máx. | 3,7-22 kW |
Corriente de carga mínima/máxima | 6-32 A |
Control de acceso | RFID |
Frecuencia RFID | 13.56 MHz |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 50 °C |
Tipo de enchufe | Tipo 2 |
Conexión de cables | 5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE |
Se puede utilizar para la sección transversal nominal del cable | 6 - 10 mm² |
Campo de aplicación | Interiores |
Control de EVU | Sí |
Gestión de potencia (estación de carga) | Dinámico |
Interfaz | RS485 |
Otro estándar | IEC 62196-2 |
ISO | 15118 |
Versión de medidor de energía | ME |
Corriente nominal | 32 A |
Exceso de carga fotovoltaica | Sí |
Comunicación de sistemas fotovoltaicos | Fronius |
Clase de protección IP | IP 54 |
Protección de corriente residual de CC máx. | 6 mA/CC |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Anchura | 400 mm |
Altura | 477 mm |
Profundidad | 164 mm |
Peso del producto (por artículo) | 8140 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!