Charging station Professional cPH2
Charging station Professional cPH2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. vstupní napětí | 230-400 V |
Frekvence | 50 Hz |
Počet fází nabíjecí stanice | 1-3 |
Min./max. nabíjecí výkon | 3,7-22 kW |
Min./max. nabíjecí proud | 6-32 A |
Řízení přístupu | RFID |
Frekvence RFID | 13.56 MHz |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 50 °C |
Typ zásuvky | Typ 2 |
Kabelová přípojka | 5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE |
Vhodné pro jmenovitý příčný průřez kabelu | 6 - 10 mm² |
Oblast použití | Vnitřní |
Ovládání EVU | Yes |
Řízení výkonu (nabíjecí stanice) | Dynamic |
Rozhraní | LAN RJ45 |
Jiná norma | IEC 62196-2 |
ISO | 15118 |
Verze elektroměru | ME |
Jmenovitý proud | 32 A |
Nadměrné nabíjení PV | Yes |
Komunikační fotovoltaické systémy | Fronius |
Stupeň krytí | IP 54 |
Max. ochrana proti zbytkovému proudu DC | 6 mA/DC |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Šířka | 400 mm |
Výška | 477 mm |
Hloubka | 164 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8140 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!