Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 400 V |
Corrente nominal | 32 A |
Potência de carregamento | 22 kW |
Comprimento do cabo | 10 m |
Número de fases | 3 UNID |
Corrente de carga | 32 A |
Ficha da estação de carregamento | Tipo 2 |
Ficha do veículo elétrico | Tipo 2 |
Tipo de cabo | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1 x 0,75 mm² |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Outro padrão | 0 - não aplicável |
Peso unitário | 15.4 kg |