Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 400 V |
Nominell strømstyrke | 32 A |
Lader strøm | 22 kW |
Kabellengde | 10 m |
Antall faser | 3 STK |
Ladestrøm | 32 A |
Støpsel ladestasjonside | Type–2 |
Støpsel kjøretøyside | Type–2 |
Kabeltype | H07BZ5–F 5G6mm² + 1x0,75mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Produktvekt (per element) | 15,4 kg |