Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V |
Névleges áram | 32 A |
Töltési teljesítmény | 22 kW |
Kábelhossz | 10 m |
Fázisok száma | 3 darab |
Töltőáram | 32 A |
Dugasz, töltőállomás oldal | 2-es típusú |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
Kábeltípus | H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,75 mm² |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Egyéb szabvány | 0 - nem alkalmazható |
Terméktömeg (darabonként) | 15.4 kg |