Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V |
Corriente nominal | 32 A |
Potencia de carga | 22 kW |
Longitud del cable | 10 m |
Número de fases | 3 Uds |
Corriente de carga | 32 A |
Toma lateral de la estación de carga | Tipo 2 |
Enchufe en el lateral del vehículo | Tipo 2 |
Tipo de cable | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1 x 0,75 mm² |
Clase de protección IP | IP 44 |
Peso del producto (por artículo) | 15,4 kg |