Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý proud | 32 A |
Nabíjecí výkon | 22 kW |
Délka kabelu | 10 m |
Počet fází | 3 ks |
Nabíjecí proud | 32 A |
Zástrčka, strana nabíjecí stanice | Typ-2 |
Zástrčka, strana vozidla | Typ-2 |
Typ kabelu | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1 x 0,75 mm² |
Stupeň krytí | IP 44 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15,4 kg |