Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-1 à montage invisible
STAT-CHAR-INDUCT-INVISIB-ENCR-95MM
Art. N° 0976902010
EAN 4099618650499
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Charge sans fil, supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage dans la sous-structure invisible ou montage encastré
- Fixation facile avec tampon adhésif. Un support de montage supplémentaire est inclus en fonction de la surface
- Proximité de chargement : 3-18 mm
- Fonction de charge rapide
- Entrée : 5 V-2 A/9 V-1,67 A
- Sortie : 10 W/7,5 W/5 W
- Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Métal |
Couleur | Gris argent, Noir |
Option de montage | Non visible |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 14 mm |
Puissance | 10 W |
Tension nominale | 5 V |