Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chargeur Li-Ion 18 V HIKOKI UC18YFSL

Chargeur Li-Ion 18 V HIKOKI UC18YFSL
CHARGEUR LI-ION 18 V HIKOKI UC18YFSL
UC18YFSL

Art. N° 5700997003

EAN 4056807874975

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chargeur Li-Ion 18 V HIKOKI UC18YFSL

Art. N° 5700997003
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
Tension d'entrée

230 V

Tension de sortie min./max.

14,4-36 V

Batteries adaptées

18V

Courant de charge max.

3 A

Longueur de câble

120 cm

Longueur

185 mm

Largeur

130 mm

Hauteur

80 mm

Tension de sortie max.

36 V

Puissance débitée

95 W

Nombre de pièces

1 PCS

Tension d'entrée max.

230 V

Temps de charge

100 min

Tension d'entrée min./max.

230-230 V

Poids du produit (par pièce)

556,000 g

Tension de sortie min.

14,4 V

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

18 V

Tension de sortie

18 V