Chargeur ALG 80 Pour fraise multi-fil FEIN AMM 500
Chargeur pour FEIN AMM ALG 80
Art. N° 5700512002
EAN 4065746078337
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Finition intérieure et rénovation de matériaux en bois, métal et plastique.
Tension d'entrée | 220 V |
Batteries adaptées | LI 12 V, LI 18 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 8 A |
Longueur de câble | 2 m |
Longueur | 16 cm |
Largeur | 10 cm |
Hauteur | 9 cm |
Tension de sortie max. | 21 V |
Fréquence max. | 60 Hz |
Fréquence min. | 50 Hz |
Puissance débitée | 240 W |
Tension d'entrée max. | 230 V |
Température d'utilisation max. | 45 °C |
Poids du produit (par pièce) | 700,000 g |
Type de prise | C |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) |
Tension nominale | 18 V |
Tension de sortie | 5 V |