Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chargeur AL 60-S2

Chargeur AL 60-S2
CHARGEUR-POUR-AL-60-S2

Art. N° 0700870
EAN 4038898860945
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
Domaine d'application

Chargeur compatible avec la batterie 2,4 V (pour S 2-A).

Longueur de câble

1.5 m

Nombre de pièces

1 PCS

Temps de charge

60 min

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Poids du produit (par pièce)

464.000 g

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

2.4 V/DC