Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Chargeur 5 V 1 A avec câble de chargement USB-A/USB-C

Fiche d'alimentation 5 V/1 A avec prise USB
CHARGEUR-5V/1A-AVEC-CABLE-USBC/USBA

Art. N° 0827940222

EAN 4061975222336

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Chargeur 5 V 1 A avec câble de chargement USB-A/USB-C

Art. N° 0827940222
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
Chargeur universel intelligent port USB pour la recharge des appareils USB

Protège l'appareil final et le chargeur contre les surcharges et les courts-circuits



Surveillance automatique du courant de sortie et de la tension de sortie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Courant de charge

1 A

Puissance

5 W

Type de prise

C

Hauteur

75 mm

Longueur

42 mm

Largeur

23 mm

Couleur

Noir