Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Ürün no. 0827806850

EAN 4065233065338

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Ürün no. 0827806850
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
For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

IP koruma tipi şarj ünitesi

IP 20

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Nominal voltaj

5 V/DC

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Bağlantı tipi

USB tip A, Manyetik şarj

Elektrik fişi uzunluğu

1200 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler