Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Cikksz. 0827806850

EAN 4065233065338

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge

Cikksz. 0827806850
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
For rechargeable LED pocket torches and head lamps with magnetic charging system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Névleges feszültség

5 V/DC

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Csatlakozótípus

USB, A típus, Mágneses töltés

Vezetékhossz

1200 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk