Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge
Charger for pocket torch/head lamp Magnetic Charge
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A |
Délka vedení | 1200 mm |