Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Charger for dent repair system Easy Puller

Charger for dent repair system Easy Puller

Ürün no. 5705100200

EAN 4065746700818

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Charger for dent repair system Easy Puller

Ürün no. 5705100200
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
Giriş voltajı

264 V/AC

Min./maks. çıkış voltajı

100-240 V

Min./maks. frekans

60 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

2 A

Kablo uzunluğu

1500 mm

Uzunluk

115 mm

Genişlik

75 mm

Yükseklik

65 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dent removal tool Easy Puller

DNTREMTL-(EASY-PULLER)-(LIION-BTRY)

Battery-powered spotter, for removing small and medium dents on steel bodywork