Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Charger for dent repair system Easy Puller

Charger for dent repair system Easy Puller

Art. 5705100200
EAN 4065746700818
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
Tensão de entrada

264 V/CA

Tensão mín./máx. de saída

100-240 V

Frequência mín./máx.

60 / 60 Hz

Corrente de carga máx.

2 A

Comprimento do cabo

1500 mm

Comprimento

115 mm

Largura

75 mm

Altura

65 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Dent removal tool Easy Puller

DNTREMTL-(EASY-PULLER)-(LIION-BTRY)

Battery-powered spotters, for removing small and medium dents on steel bodywork
x 1 Un.