Charger for dent repair system Easy Puller
Charger for dent repair system Easy Puller
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 264 V/AC |
Min./maks. utgangsspenning | 100-240 V |
Min./maks. frekvens | 60 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 2 A |
Kabellengde | 1500 mm |
Lengde | 115 mm |
Bredde | 75 mm |
Høyde | 65 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.