Charger for dent repair system Easy Puller
Charger for dent repair system Easy Puller
FUENTE-ALIMENTACION-115X75X65MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 264 V/CA |
Tensión de salida mínima/máxima | 100-240 V |
Frecuencia mínima/máxima | 60 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 2 A |
Longitud del cable | 1500 mm |
Longitud | 115 mm |
Anchura | 75 mm |
Altura | 65 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!